Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobanetz Netzschlauchbinde Größe 2 Oberarm Fixierverband 25 m gedehnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-369005
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     302020
EAN/GTIN:
     4031815302214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Nobamed Nobanetz Netzschlauchverband

Elastische Netzschlauchbinde zur Fixierung von Kompressen

Spezifikationen zu den Nobanetz Schlauchverbänden

  • Netzschlauchbinde Nobanetz zur einfachen und schnellen Fixierung von Wundauflagen
  • Anwendung auch als Schutz über Bindenverbänden oder angewinkelten Gipsschienen
  • Material der Schauchbinde 79% Polyamid, 21% Elasthan, ohne gefährliche toxische Substanzen gemäß REACH
  • Nobanetz Netzschlauchverband Größe 2 (Oberarm), gedehnte Länge 25m 
Weitere Informationen zum Nobanetz Netschlauchverband in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Körperteil:
Oberarm
Textilkennzeichen:
79% Polyamid, 21% Elasthan
PZN:
07571616
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Gitternetzverband, Netzschlauchverband, Netzverband, netzverband gr.2 25m, fixierbinde, netzschlauchverband 25m, Nobanetz, Netzschlauchbinde, Netzbinde, Wundauflagenfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
9031324
ab € 3,77*
Zubehör
Servoprax
I5 018
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.