Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Microlance 3 Sonderkanüle 1,65x40 mm 16 G weiß 100 Stück Kanüle zum Einmalgebrauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367657
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 300637
EAN/GTIN:
     30382903006374
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Aspirationsspike
Aufziehkanüle

BD Microlance 3 Sonderkanülen

Silikonbeschichtete Injektionskanüle mit dreifachem Facettenschliff 

Spezifikationen zu BD Microlance 3 Kanülen 

  • Oberfläche ultraschallpoliert, feindosiert mit Silikon beschichtet
  • Einmalkanüle mit Ansatz Luer-/Luer-Lock
  • Kunststoffansatz transparent farbcodiert
  • Material latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
  • Kanüle 16G 1 1/2", Außen-Ø 1,6mm, Länge 40mm, Aufziehkanüle, Farbcode weiß, Standardschliff
  • Liefereinheit 100 Stück BD Microlance 3 Sonderkanüle steril einzeln verpackt 


Weitere Informationen:
Maße:
1,65x40 mm
Farbe:
weiß
Größe:
16 G
PZN:
01319117
Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanülen 1,6x40 mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Microlance 3, Sonderkanüle, Einweg-Kanüle, Einmalgebrauch, Spritzen, Injektion, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,60*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.