Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seirin Akupunkturnadeln 0,30x30 mm Typ B silikonisiert braun Seirinnadeln zur Akupunktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367605
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     MEG 148013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln seirin 0,30 x 30 m...
akupunktur nadeln
  • Seirin Akupunkturnadel
  • Typ B
  • 0,30 x 30 mm
  • braun
  • rostfreier Stahl
  • silikonisiert
  • ohne Führungsröhrchen
  • mit geformten Kunststoffgriff für den optimalen Griff
Weitere Informationen:
Größe:
0,30 x 30 mm
Farbe:
braun
PZN:
03637063
Weitere Suchbegriffe: akupunktur-nadeln 20x30mm, Einweg-Akupunkturnadeln, Seirin Akupunkturnadeln, Pyonex Dauernadeln, Punktsuchstift Seirin Pro Point, Akupunkturtherapie ohne Nadeln, Moxom Nadeln, Akupunkturmodell, Ohrmodell, Anatomische Lehrtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.