Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanüle 25 G 25 mm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367368
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 305891
EAN/GTIN:
     30382903058915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen

Sicherheitskanülen mit SmartSlip-Technologie 

Spezifikationen zu BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen 

  • BD Eclipse Einmalkanülen mit speziell konzipiertem, integriertem Schutzschild mit Einrastmechanismus zum Schutz vor Nadelstichverletzungen
  • Einhandaktivierung des Schutzmechanismus
  • SmartSlip-Technologie für sichere Konnektion der Kanüle auf Luer-Spritzen
  • Kanüle rastet hör- und fühlbar irreversibel im Schutzschild ein
  • kein erhöhtes Totvolumen im Vergleich zu konventionellen Kanülen
  • Griffplatte am Schutzschild geriffelt und ergonomisch geformt, somit sichere Auflagefläche für Daumen und Zeigefinger
  • Kanülenansatz farbcodiert, leichte Indentifizierung der Kanülengröße
  • Material latexfrei, PVC-frei
  • Kanüle 25G 1", Außen-Ø 0,5mm, Länge 25mm, subkutan/IM (intramuskulär), Farbcode orange
  • Liefereinheit 100 Stück BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen einzeln steril verpackt 
Weitere Hinweise zur Spezifikation und Anwendung der BD Eclipse Einmalkanülen in der Produkt-PDF.




Weitere Informationen:
Maße:
0,50x25 mm
Farbe:
orange
Größe:
25 G
PZN:
09235213
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, injektionskanüle 0,5 x 25mm, injektions kanüle, injektionskanüle 0,6x25, Injektionskanülen, Injektion, Sicherheitskanülen, Spritzen, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 8,01*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 1,09*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.