Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak Spritzen Luer/Lock zentrisch 50/60 ml 60 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367355
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 300865
EAN/GTIN:
     30382903008651
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 50ml luer-lock

Becton Dickinson Plastipak Luer-Lok-Ansatz

Dreitilige Spritze Plastipak ausgestattet mit fest schließendem doppelten Dichtungsring

Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen

  • Luer-Lok-Ansatz für sichere Verbindung zwischen Kanüle und Spritze
  • Spritzenkolben gleitet leicht und gleichmäßig
  • Skalenaufdruck ermöglicht genaues Ablesen des Volumgens
  • Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
  • Kolbengleitmittel Silikonöl
  • Einmalspritze latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
  • Volumen 50/60ml, zentrischer Ansatz, Graduierung 1ml
  • Lieferform: 60 Spritzen in steriler Einzelverpackung


Weitere Informationen:
Volumen:
50/60 ml
Stück:
60 Stück
PZN:
07657513
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 50 ml, einmalspritze, Injektionsbedarf, Kunststoffspritze, Einwegspritze, Medikation, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,55317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,16*
€ 53,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,27*
€ 49,11
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 41,24*
€ 49,08
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,80*
€ 48,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,61*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.