| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367354 Herst.-Nr.: bd 301229 EAN/GTIN: 30382903012290 |
| |
|
| | |
| Becton Dickinson Plastipak Luer-Lok-Ansatz Dreitilige Spritze Plastipak ausgestattet mit fest schließendem doppelten Dichtungsring Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen - Luer-Lok-Ansatz für sichere Verbindung zwischen Kanüle und Spritze
- Spritzenkolben gleitet leicht und gleichmäßig
- Skalenaufdruck ermöglicht genaues Ablesen des Volumgens
- Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- Kolbengleitmittel Silikonöl
- Einmalspritze latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
- Volumen 30ml, zentrischer Ansatz, Graduierung unterteilt in 1ml
- Lieferform: 60 Spritzen in steriler Einzelverpackung
Weitere Informationen: | | Ansatz: | Luer-Lock, zentrisch | Volumen: | 30 ml | Stück: | 60 Stück | PZN: | 01477201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,32* | € 37,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,27* | € 42,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,43867* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|