Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak Spritzen Luer/Lock zentrisch 10 ml 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367352
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 305959
EAN/GTIN:
     0382903009121
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 10 ml lock

Becton Dickinson Plastipak Luer-Lok-Ansatz

Dreitilige Spritze Plastipak ausgestattet mit fest schließendem doppelten Dichtungsring

Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen

  • Luer-Lok-Ansatz für sichere Verbindung zwischen Kanüle und Spritze
  • Spritzenkolben gleitet leicht und gleichmäßig
  • Skalenaufdruck ermöglicht genaues Ablesen des Volumgens
  • Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
  • Kolbengleitmittel Silikonöl
  • Einmalspritze latexfrei, PVC-frei, Gamma-sterilisiert
  • Volumen 10ml, zentrischer Ansatz, Graduierung unterteilt in 0,2ml
  • Lieferform: 100 Spritzen in steriler Einzelverpackung



Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer-Lock, zentrisch
Volumen:
10 ml
Stück:
100 Stück
PZN:
11861082
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Injektionsbedarf, Kunststoffspritze, Einwegspritze, Medikation, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,61*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.