Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak Spritzen Luer/Lock zentrisch 1 ml 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367349
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 309628
EAN/GTIN:
     30382903096283
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 1ml 100 stk

Becton Dickinson Plastipak Luer-Lok-Ansatz

Dreitilige Spritze Plastipak ausgestattet mit fest schließendem doppelten Dichtungsring

Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen

  • Luer-Lok-Ansatz für sichere Verbindung zwischen Kanüle und Spritze
  • Spritzenkolben gleitet leicht und gleichmäßig
  • Skalenaufdruck ermöglicht genaues Ablesen des Volumgens
  • Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
  • Kolbengleitmittel Silikonöl
  • Einmalspritze latexfrei, PVC-frei, Gamma-sterilisiert
  • Volumen 1ml, zentrischer Ansatz, Graduierung unterteilt in 0,01ml
  • Lieferform: 100 Spritzen in steriler Einzelverpackung



Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer-Lock, zentrisch
Volumen:
1 ml
Stück:
100 Stück
PZN:
01319181
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 1ml, einmalspritze, Injektionsbedarf, Kunststoffspritze, Einwegspritze, Medikation, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,12*
€ 106,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,17*
€ 102,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,54*
€ 98,22
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 82,48*
€ 98,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,79*
€ 96,14
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 80,73*
€ 96,07
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 80,66*
€ 95,99
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 80,60*
€ 95,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,62*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.