Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Microlance 3 Sonderkanüle 0,30x13 mm 30 G gelb 100 Stück Kanüle zum Einmalgebrauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367330
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 304000
EAN/GTIN:
     4150030871487
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

BD Microlance 3 Sonderkanülen

Silikonbeschichtete Injektionskanüle mit dreifachem Facettenschliff 

Spezifikationen zu BD Microlance 3 Kanülen 

  • Oberfläche ultraschallpoliert, feindosiert mit Silikon beschichtet
  • Einmalkanüle mit Ansatz Luer-/Luer-Lock
  • Kunststoffansatz transparent farbcodiert
  • Material latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
  • Kanüle 30G 1/2", Außen-Ø 0,3mm, Länge 13mm, subkutan/intradermal, Farbcode gelb, Standardschliff
  • Liefereinheit 100 Stück BD Microlance 3 Sonderkanüle steril einzeln verpackt 

Weitere Informationen:
Maße:
0,3x13 mm
Farbe:
gelb
Größe:
30 G
PZN:
03087148
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,3 x 13mm, einmalkanüle, einmalkanüle gelb, Microlance 3, Sonderkanüle, Einweg-Kanüle, Einmalgebrauch, Spritzen, Injektion, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,59*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
B. Braun
4606205V
ab € 0,42*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.