Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Microlance 3 Normkanüle Nr. 16 23 G blau 100 Stück Kanüle zum Einmalgebrauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367325
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 300800
EAN/GTIN:
     4150030869767
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

BD Microlance 3 Normkanülen

Silikonbeschichtete Injektionskanüle mit dreifachem Facettenschliff 

Spezifikationen zu BD Microlance 3 Kanülen 

  • Oberfläche ultraschallpoliert, feindosiert mit Silikon beschichtet
  • Einmalkanüle mit Ansatz Luer-/Luer-Lock
  • Kunststoffansatz transparent farbcodiert
  • Material latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
  • Kanüle Nr. 16, 23G 1",  Außen-Ø 0,6mm, Länge 25mm, IV/IM (intravenös/intramuskulär), Farbcode blau
  • Liefereinheit 100 Stück BD Microlance 3 Normkanüle steril einzeln verpackt 



Weitere Informationen:
Größe:
G 23 x 1
PZN:
03086976
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, kanüle 0,60 x 25 mm, injektions kanüle, injektionskanüle 0,6x25, Microlance 3, Normkanüle, Einmal-Kanüle, Spritzen, Injektion, Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 8,02*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 1,07*
Zubehör
B. Braun
4606205V
ab € 0,50*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.