| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367314 Herst.-Nr.: 309110 EAN/GTIN: 8428235091105 |
| |
|
| | |
| BD Discardit II 2-teilige Spritzen Injektionssystem mit glasklarem Spritzenzylinder für bessere Sichtbarkeit des Inhalts Spezifikationen zu BD Discardit II Spritzen - Standard-Einmalspritze mit exzentrischem Luer-Ansatz
- Skala gut ablesbar, abwischbar, unterteilt in 0,5ml
- Kolbenstopp durch Rüchhaltering
- Kolbenbewegung leichtläufig und gleichmäßig für eine sichere Applikation
- Kolbengleitmittel Oleamid
- Material latexfrei, PVC-frei
- Einmalspritze mit Volumen 10ml, farbkodiert
- Liefereinheit 100 Stück BD Discardit II in steriler Einzelverpackung
Weitere Informationen: | | Ansatz: | Luer, exzentrisch | Volumen: | 10 ml | Stück: | 100 Stück | PZN: | 03626823 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,18* | € 9,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,18* | € 10,48* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 9,25* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|