Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak Spritzen Luer/Lock zentrisch 3 ml 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367060
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 309658
EAN/GTIN:
     30382903096580
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 3ml

Becton Dickinson Plastipak Luer-Lok-Ansatz

Dreitilige Spritze Plastipak ausgestattet mit fest schließendem doppelten Dichtungsring

Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen

  • Luer-Lok-Ansatz für sichere Verbindung zwischen Kanüle und Spritze
  • Spritzenkolben gleitet leicht und gleichmäßig
  • Skalenaufdruck ermöglicht genaues Ablesen des Volumgens
  • Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
  • Kolbengleitmittel Silikonöl
  • Einmalspritze latexfrei, PVC-frei, Gamma-sterilisiert
  • Volumen 3ml, zentrischer Ansatz, Graduierung unterteilt in 0,1ml
  • Lieferform: 200 Spritzen in steriler Einzelverpackung




Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer-Lock, zentrisch
Volumen:
3 ml
Stück:
200 Stück
PZN:
08463685
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einmalspritze lock, Injektionsbedarf, Kunststoffspritze, Einwegspritze, Medikation, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,60*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.