Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Mach LED 150 F OP-Leuchte an SWING-Deckenarm Operationsleuchte mit LED-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-366038
Hersteller:
     Dr. Mach
Herst.-Nr.:
     1504303330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

Operationsleuchte LED 150 F 

Die OP-Leuchte LED 150 F von Dr. Mach punktet mit Innovation und Effektivität. Dank eines Mehrfach-Linsensystems gewährleistet die LED 150 F geringste Schattigkeit und absolute Homogenität. Die Kontrastwirkung wird verstärkt und erhöht die Detailerkennung im Wundfeld, aufgrund der computerberechneten und optimierten Linsen, welche punktgenaue Leuchtfelder erzeugen. Für eine Arbeitserleichterung sorgt zusätzlich die geringe Wärmeabstrahlung. Die LED 150 Operationsleuchte ist besonders hygienisch, da dank hochwertiger Materialien jegliches Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten ins Leuchteninnere vermieden wird.

Produktinformationen zur LED 150 F

  • OP-Leuchte - Deckenmodell mit SWING-Arm
  • Fokussierbar
  • Überragende Farbwiedergabe
  • Facettiertes Linsensystem
  • Kühles Licht
  • Strömungsgünstigkeit
  • Mit sterilisierbarer Griffhülse
  • Inklusive Netzteil am Flansch montiert
Technische Daten zur LED 150 F
  • Mit 26 LEDs
  • Helligkeit: 110.000 Lux/ 1m
  • Farbwiedergabe (Ra): 95
  • Farbtemperatur: 4500 K
  • Dimmbereich: 50 - 100 %
  • Leuchtfeldgröße: Ø 18 - 25 cm
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Lebensdauer: = 50.000 h
  • Maße Arbeitsbereich: 70 - 140 cm
  • Maße Leuchtkörper: Ø 38 cm
  • Elektron. Netzteil: 100 - 250 V / 50 - 60 Hz

Hinweis: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die genaue Befestigungshöhe an und beachten ebenfalls eine evtl. vorhandene abgehängte Decke.

Weitere Informationen:
Typ:
Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.917,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.214,80*
€ 3.825,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,94*
€ 3.774,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.037,71*
€ 3.614,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,99*
€ 3.530,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.917,70*
€ 3.472,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.