Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbach Registrierpapier Sony UP-D 890 895 897 MD 110mm x 18m Sony Videoprinterpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-345786
Hersteller:
     Halbach
Herst.-Nr.:
     747839
EAN/GTIN:
     4901780639625
Suchbegriffe:
Videodrucker
Videoprinter
Videodruckerpapier
Videoprinterpapier


  • für Schwarzweißdrucker geeignet
  • Gerätetypen: UP-(D) 890 / 895 / 897MD
  • Papier in Faltlage erhältlich
  • Qualität: Type V: High Glossy
  • Maße: 110 mm x 18 m
  • Anzahl der Bilder: 195
Weitere Informationen:
Typ:
Type V: High Glossy
Ausführung:
Schwarzweißdrucker
Maße:
110mm x 18m
Weitere Suchbegriffe: videodrucker, Druckerpapier, Printerpapier, Papier, Sony Papier, Sony
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
15
1
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 11,94*
4 Tage
226
5
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 16,66*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 0,61612* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diagramm-Halbach
747840
ab € 82,65*
Sonstiges
Diagramm-Halbach
747849
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.