Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbach Registrierpapier Sony UP-D 860 890 895 897 MD 110mm x 20m Sony Videoprinterpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-345784
Hersteller:
     Halbach
Herst.-Nr.:
     747860
EAN/GTIN:
     4901780823802
Suchbegriffe:
Videodruckerpapier
Videoprinterpapier
videoprinterpapier
Videoprinterpapier UPP-110S Sony Original
  • für Schwarzweißdrucker geeignet
  • Gerätetypen: UP-(D) 860 / 890 / 895 / 897 (MD) 
  • Papier auf Rolle
  • Qualität: Type I: High Quality 
  • Maße: 110 mm x 18 m
  • Anzahl der Bilder: 217

Weitere Informationen:
Typ:
Type 1: High Quality
Ausführung:
Schwarzweißdrucker
Maße:
110mm x 20m
Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Printerpapier, Papier, Sony Papier, Sony
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,2815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,17*
€ 10,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.