Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Covidien MAX-N Klebesensor-Elektroden für Pulsoximetrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-336010
Hersteller:
     Nellcor
Herst.-Nr.:
     829292
EAN/GTIN:
     10884522040372
Suchbegriffe:
Finger-Sensor
Fingerclipsensor
Fingersensor
Klemm-Sensor

Covidien Pulsoximetrie OXIMAX-Klebesensor für Erwachsene und Neugeborene

Nellcor Klebesensoren für die Überwachung von Patienten auch mit schwachem Puls, Einwegsensoren, SpO2-Sensoren, Nellcor-Sensoren

  • OXIMAX-Sensoren mit digitalem Speicher, Sensoridentifikation, Sensormeldung- und Ereignisspeicher, Abschirmung vor Umgebungslicht, Rückwärtskompatibel
  • Material reissfestes Klebeband, Anschlussstecker dunkellila
  • Klebesensoren für Patienten mit Körpergewicht von>40kg bzw. <3kg
  • Applikationsstelle Finger, bei Neugeborenen Fuß oder Handballen
  • Klebesensoren für die Kurz- und Langzeitanwendung; hautverträgliche Klebepunkte verlängern die Anwendungsdauer
  • die Sensoren sind einzeln steril verpackt, Material latexfrei
  • geringer Druck an Applikationsstelle
  • Oximetriesensoren mit erweitertem Genauigkeitsbereich +/-2 Stellen; Neugeborenen +/-3 Stellen; Sensoren mit erweitertem Genauigkeitsbereich LoSat ab 60%
Weitere Informationen:
PZN:
03487563
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,75*
€ 324,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,14*
€ 320,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 268,54*
€ 319,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,25*
€ 306,13
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 256,68*
€ 305,45
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 256,11*
€ 304,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,81*
€ 303,22
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 254,24*
€ 302,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,44*
€ 270,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.