Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Trachealtubus Super Safetyclear Magill 8,0mm Intubationstubus mit Cuff nasal/oral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294863
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     112480-000080
EAN/GTIN:
     4026704008094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
Spiraltubus

Teleflex Rüsch SafetyClear Trachealtubus für den Einmalgebrauch

Transparenter Trachealtubus SafetyClear für die Standardintubation

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • Trachealtubus steril, latexfrei
  • Niederdruck-Cuff aus PVC, großvolumig, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Tubus Nasal/oral, Magill
  • Trachealtubus mit halb aufgeschobenem Konnektor, durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Markierungsring zur Kontrolle der Inbubationstiefe, eingezogene atraumatische Spitze
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 8,0mm, Außen-Ø 10,7mm, Cuff 26,0mm, Gesamtlänge ohne Konnektor 340mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch SafetyClear Trachealtubus steril verpackt
Weitere Informationen zur den Trachealtuben Super SafetyClaer im Dokument Produkt-PDF.
Weitere Informationen:
Maße:
Innen Ø 8,0 mm
Länge:
340 mm
PZN:
04248352
Weitere Suchbegriffe: Woodbridge-Tubus, teleflex endotrachealtubus mit cuff, spiraltubus, endotrachealtubus mit cuff, Notfalltubus, Notfallausstattung, Nasaltuben, Beatmungshilfe, Anästhesiebedarf, Einwegtubus, Ballontubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.