Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Gentle Med Cremelotion W/O 100ml Tube Barrierecreme und Hautschutzbalsam für trockene und beanspruchte Haut


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258904
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     01013D
EAN/GTIN:
     4250016461722
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hautpflegelotion
Pflegeserie
Körperpflegelotion
Pflegeeinreibung
Meditrade Gentle Med Cremelotion (W/O)

Cremelotion Gentle Med Barrierecreme und Hautschutzbalsam für sehr trockene und stark beanspruchte Haut
  • Gentle Med mit besonders pflegender Rezeptur zum Schutz und zur Regeneration von extrem belasteter Haut
  • Unterstützung der Regeneration von spröder und rissiger Haut mit feuchtigkeitsabweisender Funktion
  • Lotion auch zur Ganzkörperpflege geeignet
  • pH-hautneutral mit Panthenol und Vitamin E angereichert
  • Gentle Med Cremelotion ist frei von Silikonöl
  • Lieferform: Gentle Med Cremelotion (W/O) in Tube 100ml

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Verpackung:
Tube
PZN:
11169794
Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautsalbe, Hautfeuchtigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Tuben
1 Tube enthält 100 Milliliter (ab € 0,0136* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 2,59*
€ 3,08
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 2,16*
€ 2,57
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,00*
€ 2,38
pro Tube
ab 36 Tuben
€ 1,99*
€ 2,37
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 1,81*
€ 2,15
pro Tube
ab 72 Tuben
€ 1,79*
€ 2,13
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 1,70*
€ 2,02
pro Tube
ab 108 Tuben
€ 1,69*
€ 2,01
pro Tube
ab 144 Tuben
€ 1,68*
€ 2,00
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,36*
€ 1,62
pro Tube
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
1221RLT
ab € 3,60*
Zubehör
Meditrade
1221RMT
ab € 3,60*
Zubehör
Meditrade
1221RST
ab € 3,60*
Zubehör
Meditrade
1221RXLT
ab € 3,60*
Zubehör
Meditrade
1221RXST
ab € 3,60*
Zubehör
Meditrade
95216
ab € 42,04*
Zubehör
Meditrade
95218
ab € 42,08*
Zubehör
Meditrade
952185
ab € 42,36*
Zubehör
Meditrade
95219
ab € 42,20*
Zubehör
Meditrade
1283XS
ab € 2,50*
Zubehör
Meditrade
1121XL
ab € 2,80*
Zubehör
Meditrade
952165
ab € 42,29*
Zubehör
Meditrade
95217
ab € 42,29*
Zubehör
Meditrade
952175
ab € 42,26*
Zubehör
Meditrade
1280L
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.