Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gentle Med Ölbad 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gentle Med Ölbad
Gentle Med Ölbad
Artikel-Nr.:
     537-258415
Hersteller:
     Rösner Mautby
Herst.-Nr.:
     00992
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezusatz
Badeöl
Cremebad
Schaumbad
Gentle Med Ölbad Meditrade Gentle Med Ölbad

Ölbad mit natürlichen Ölen für die Säuglingspflege oder Dusch- und Vollbad, Hautpflege

  • das Bad pflegt mit hochwertigem Sojaöl
  • wohltuend für die empfindliche Haut
  • lindert den Juckreiz bei trockener Haut
  • feuchtigkeitserhaltend
  • fördert den Aufbau des physiologischen Hautmilieus
  • angenehmer, natürlicher Duft
  • verbesserte Formel

  • Konzentration: 20ml auf 100 Liter Wasser

    500 ml
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Meditrade, Ölbad, Pflegebad, Säuglingsbad, Babybad, Sojaöl, Hautpflege, Körperpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 12 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,80* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG