Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Meditrade Medizid Rapid Flächendesinfektion 250ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-258406
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     01002D
EAN/GTIN:
     4250016440215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche
desinfektionslösung

Meditrade Medizid Rapid Flächendesinfektion

Die Flächendesinfektionsmittel Medizid Rapid gebrauchsfertige Schnelldesinfektion mit sehr guter Materialverträglichkeit

  • Medizid Rapid ist eine alkoholische Desinfektion für alle wischbeständigen Oberflächen in medizinischen Bereichen
  • Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, viruzid (BVDV, HCV, Vaccinia, HBV, HIV), unbehüllte Viren (Norovirus, MRSA, Polio, Rotaviren)
  • Medizid Rapid ist VAH-zertifiziert, IHO-gelistet
  • Inhaltsstoffe: 100g enthalten 30g 1-Propanol, 15g 2-Propanol, 0,05g Didecylmethylammoniumpropionat, 0,02g Alkylaminguanidindiacetat, Duftstoffe, nicht-ionische Tenside
  • GHS02, GHS05, GHS07
  • Hinweis: Medizid Rapid darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; von Zündquellen fernhalten; nicht rauchen; bei Berührung mit den Augen sofort ausspülen und Arzt konsultieren; Berührungen mit der Haut vermeiden; bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
  • Medizid Rapid kann mindestens bis 12 Monate nach dem erstmaligem Öffnen der Originalgebinde verwendet werden
  • Lieferformen: Flächendesinfektion Medizid Rapid Flasche 250ml

Medizid Rapid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen zur Flächendesinfektion Medizid Rapid siehe Produkt-PDF. 

 

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fertiglösung, Sprühdesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 48 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,00964* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,81*
€ 4,53
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.