Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Krankenunterlagen 60 x 90 cm, 20-lagig, 50 Stück Nässeschutz zur zusätzlichen Sicherheit bei der Inkontinenzversorgung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258355
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     106920M
EAN/GTIN:
     4250016410270
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Meditrade Lagenkrankenunterlage

Krankenunterlagen aus umweltfreundlichen Zellstofflagen für den bedarfsgerechten Einsatz

  • Krankenunterlagen mit Saugkörper aus umweltfreundlichen, 100% ungebleichtem Recyclingzellstoff 
  • Nässeschutz-Betteinlage mit rutschfester Außenfolie, körperfreundliches Trockenvlies
  • Lagenkrankenunterlagen für ein sicheres Gefühl bei der Versorgung mit Inkontinenzprodukten
  • Erhöhung des Komforts im häuslichen Pflegebereich
  • Bettschutz zur Reduzierung von Wäsche 
  • Krankenunterlagen 20-lagig, Abmessungen 60x90cm
  • Liefereinheit 50 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
60 x 90 cm
Ausführung:
20-lagig
PZN:
00561052
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, meditrade bettschutzeinlage, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, Inkontinenzbedarf, Matratzenschoner, Matratzenschutz, Pflegebedarf, Vliesbettschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,5766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,53*
€ 48,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.