| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258354 Herst.-Nr.: 106912M50 EAN/GTIN: 4250016410263 |
| |
|
| | |
| Meditrade Lagenkrankenunterlage
Krankenunterlagen aus umweltfreundlichen Zellstofflagen für den bedarfsgerechten Einsatz - Krankenunterlagen mit Saugkörper aus umweltfreundlichen, 100% ungebleichtem Recyclingzellstoff
- Nässeschutz-Betteinlage mit rutschfester Außenfolie, körperfreundliches Trockenvlies
- Lagenkrankenunterlagen für ein sicheres Gefühl bei der Versorgung mit Inkontinenzprodukten
- Erhöhung des Komforts im häuslichen Pflegebereich
- Bettschutz zur Reduzierung von Wäsche
- Krankenunterlagen 12-lagig, Abmessungen 60x90cm
- Liefereinheit 50 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | 60 x 90 cm | Ausführung: | 12-lagig | PZN: | 00561046 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, meditrade bettschutzeinlage, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, Inkontinenzbedarf, Matratzenschoner, Matratzenschutz, Pflegebedarf, Vliesbettschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 20,23* | € 28,07* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,04* | € 28,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|