| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258324 Herst.-Nr.: 1280L EAN/GTIN: 4250016400332 |
| | |
|
| | |
| Nitril 3000 Untersuchungshandschuhe Nitril 3000 von Meditrade sind latexfreie Handschuhe für den Umgang mit Reinigungsprodukten und Desinfektion. Die Nitrilhandschuhe sind geeignet für Anwender mit Latexallergie (Typ I). Produktinformationen zum Untersuchungshandschuh Nitril 3000 - Größe L (8-8,5)
- Lieferform: in Spenderbox à 100 Stück
- Anwendung der Handschuhe in Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und in der Lebensmittelindustrie
- Untersuchungshandschuh Farbe weiß, Material Nitril gemäß DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- Hautfreundlich, puder-, protein- und latextfrei
- Einmalhandschuh elastisch und reißfest
- Mikrogeraut für bessere Griffigkeit
- Handschuhe mit Rollrand, beidhändig passend
Empfehlung: Meditrade Gentle Med Cremelotion W/O ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen. Weitere Informationen zum latexfreien Untersuchungshandschuh Nitril 3000 in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | L | Inhalt: | 100 Stück | PZN: | 06968300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, Nitriluntersuchungshandschuhe, Latex-Allergie-Handschuhe, Allergikerhandschuhe, Arzthandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,52* | € 4,04* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,57* | € 4,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,24* | € 5,23* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,13* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|