| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258303 Herst.-Nr.: 1121S EAN/GTIN: 4250016400035 |
| | |
|
| | |
| Meditrade Reference Latex-Untersuchungshandschuhe Reference ist ein gepudeter Untersuchungshandschuh aus Latex, geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren, in Pharmaindustrie, in der Reinigung, in Industrie oder für den Umgang mit Lebensmitteln - unsterile, leicht gepuderte Latexhandschuhe mit mikrorauer Oberfläche für ein sensibles Tastempfinden
- Material hochelastisch und reißfest
- Handschuhe mit Rollrand, beidhändig passend
- Einweghandschuh entspricht DIN EN 455/AQL 1,5
- schützend als Schutzhandschuh nach EN ISO 9001; EN ISO 13485+AC:2012
- gepuderte Untersuchungshandschuhe in Größe S, 6-6,5
- Einmalhandschuhe in Spenderbox mit 100 Stück
- Empfehlung: Meditrade Gentle Med Cremelotion W/O ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen
Weitere Angaben zu Latex-Untersuchungshandschuhen Reference von Meditrade in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | S | PZN: | 06177521 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex einmalhandschuhe gepudert s, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuhe, Hygienehandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,74* | € 4,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Spender | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,41* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 17,09* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|