| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258170 Herst.-Nr.: 1283M EAN/GTIN: 4250016461784 |
| | |
|
| | |
| Nitril® NextGen® Untersuchungshandschuhe Die Nitrilhandschuhe NextGen® von Meditrade sind geeignet für den Umgang mit Desinfektionsmitteln, Reinigungsmitteln, für Anwendungen im Labor, im Catering, für die professionelle Reinigung, den Umgang mit Lebensmitteln. Produktinformationen zu Nitril® NextGen®
- Größe M (7-7,5)
- In Spenderbox à 100 Stück
- Farbe hellblau
- Sehr dehnbare Untersuchungshandschuhe
- Perfekter Ersatz für Latex-Handschuhe
- Höchster Tragekomfort, mit Rollrand
- Puderfrei
- Latexfrei
- Proteinfrei
- Mikrogeraut
- Untersuchungshandschuh aus Nitril gem. DIN EN 455
- Schutzhandschuh nach PSA
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen: | | Größe: | M | PZN: | 09102251 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Nitriluntersuchungshandschuhe, Allergikerhandschuhe, Arzthandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,49* | € 4,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 3,47* | € 5,33* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,86* | € 6,19* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,21* | € 9,17* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,43* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0249* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|