| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258169 Herst.-Nr.: 1283S EAN/GTIN: 4250016461777 |
| | |
|
| | |
| Meditrade Nitril NextGen Nitril-Untersuchungshandschuhe
Untersuchungshandschuhe aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR) geeignet für den Umgang mit Desinfektionsmitteln, Reinigungsmitteln, für Anwendungen im Labor, im Catering, für die professionelle Reinigung, den Umgang mit Lebensmitteln - sehr dehnbarer Untersuchungshandschuh
- perfekter Ersatz für Latex-Handschuhe
- höchster Tragekomfort, mit Rollrand
- unsteril, puderfrei, latexfrei, proteinfrei, blau
- Einmalhandschuh, Einweghandschuh
- Schutzhandschuhe mit normgerechter Mindestlänge von mindestens 240mm
- Handschuhe konform mit PSA 59/686/EWG, EN 420, EN 374-2, EN 374-3
- Handschuhbreite von kleiner 80mm bei Größe XS bis zu größer 110mm bei Größe XL
- Nitrilhandschuhe Größe S (6-6,5)
- Lieferform: Nitril NextGen in Spenderkarton a 100 Stück
Empfehlung: Meditrade Gentle Med Cremelotion W/O ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen. Weitere Produkteigenschaften zum Untersuchungshandschuh Nitril NextGen in den Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | S | PZN: | 09102245 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Nitriluntersuchungshandschuhe, Allergikerhandschuhe, Arzthandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,19* | € 4,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 4,19* | € 5,38* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 4,64* | € 6,25* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 7,25* | € 9,25* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,43* | € 42,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0319* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|