Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Meditrade Medizid Alpha Flächendesinfektion 1 Liter (ohne Sprühkopf)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258105
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     00964
EAN/GTIN:
     4250016461609
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkopf Zerstäuber
sprühkopf zerstäuber

Meditrade Medizid Alpha Schaumdesinfektion (Lieferung erfolgt ohne Sprühkopf)

Die Flächendesinfektionsmittel Medizid Alpha alkoholfreie, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion

  • Medizid Alpha ist alkoholfrei und phenylfrei und eignet sich zur Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen inkl. Polyacrylglas oder Kunststoff
  • Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, wirksam gegen Noroviren und MRSA
  • Inhaltsstoffe: 100g enthalten 0,2g Polyhexamethylen, Biguanidhydrochlorid, 0,64g Didecyldimethylammoniumchlorid
  • Hinweis: bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam ausspülen
  • Medizid Alpha kann mindestens bis 12 Monate nach dem erstmaligem Öffnen der Originalgebinde verwendet werden
  • Lieferformen: Schaumsprühflasche Medizid Alpha Flasche 1 Liter; Lieferung ohne Sprühkopf (Zubehör unser Artikel 258436)

Medizid Alpha sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen zur Flächendesinfektion Medizid Alpha siehe Produkt-PDF. 

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprühflasche
Inhalt:
1 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 48 Flaschen
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00543* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,27*
€ 8,65
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00934
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG