Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Gentle Med Cremelotion W/O 500ml Barrierecreme und Hautschutzbalsam für trockene und beanspruchte Haut


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258103
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     00988D
EAN/GTIN:
     4250016461111
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hautpflegelotion
Pflegeserie
Körperpflegelotion
Pflegeeinreibung
Meditrade Gentle Med Cremelotion (W/O)

Cremelotion Gentle Med Barrierecreme udn Hautschutzbalsam für sehr trockene und stark beanspruchte Haut
  • Gentle Med mit besonders pflegender Rezeptur zum Schutz und zur Regeneration von extrem belasteter Haut
  • Unterstützung der Regeneration von spröder und rissiger Haut mit feuchtigkeitsabweisender Funktion
  • Lotion auch zur Ganzkörperpflege geeignet
  • pH-hautneutral mit Panthenol und Vitamin E angereichert
  • Gentle Med Cremelotion ist frei von Silikonöl
  • besonders sparsame Anwendung bei Verwendung des optionalen Dosierspenders (unster Artikel 258007)
  • Lieferform: Gentle Med Cremelotion (W/O) in Spenderflasche 500ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Flasche
PZN:
11170053
Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautsalbe, Hautfeuchtigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 50 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00916* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,35*
€ 7,56
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
1221RLT
ab € 4,38*
Zubehör
Meditrade
1221RMT
ab € 4,35*
Zubehör
Meditrade
1221RST
ab € 4,39*
Zubehör
Meditrade
1221RXLT
ab € 4,36*
Zubehör
Meditrade
1221RXST
ab € 4,32*
Zubehör
Meditrade
00929
ab € 2,39*
Zubehör
Meditrade
95219
ab € 49,38*
Zubehör
Meditrade
1283XS
ab € 3,10*
Zubehör
Meditrade
1121XL
ab € 3,47*
Zubehör
Meditrade
952165
ab € 49,15*
Zubehör
Meditrade
95217
ab € 48,14*
Zubehör
Meditrade
952175
ab € 48,32*
Zubehör
Meditrade
1280L
ab € 3,14*
Zubehör
Meditrade
1280M
ab € 3,14*
Zubehör
Meditrade
1280S
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.