Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade OP-Maske Suavel Comfort blau 50 Stück Bewährte OP-Maske zum Binden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258043
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     80-402
EAN/GTIN:
     4250016460916
Suchbegriffe:
Mundschutz Medizin
OP-Gesichtsmaske
OP-Maske
OP-Mundschutz

Suavel Comfort OP-Maske zum Binden

OP-Gesichtsmaske, OP-Einmalmaske, Dentalmaske

  • Chirurgische Masken zum Binden mit verstärktem Nasenbügel und extralangen Bändern
  • Material 3-lagig, fusselfrei, unsteril, latexfrei
  • sehr hohe Atemdurchlässigkeit
  • Atemschutzmaske mit integriertem, langem Nasenbügel
  • Bakterienfiltereffiziens BFE>98% 
  • Farbe der Einwegmaske blau
  • 50 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Comfort
Farbe:
blau
PZN:
00068788
Weitere Suchbegriffe: Operationsmaske, op-mundschutz blau 3-lagig 50 stück, mundschutz medizin, mundschutz medizin 3 lagig, OP-Bekleidung, Dentalmaske, Chirurgische Masken, Mundschutz, Atemschutzmaske
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
13
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 3,00*
6 Tage
200
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 7,92*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
70002034
ab € 5,84*
Sonstiges
Servoprax
I2 0106
ab € 6,75*
Sonstiges
AMPri
09030
ab € 1,74*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,14*
Sonstiges
B. Braun
9050035
ab € 61,58*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131
ab € 34,48*
Sonstiges
Hartmann
9008006
ab € 8,65*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,20*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,63*
Sonstiges
Meditrade
1284XL
ab € 2,62*
Sonstiges
Servoprax
M1 1875
ab € 25,68*
Sonstiges
Hartmann
9325448
ab € 58,28*
Sonstiges
HAEBERLE
12078
ab € 265,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.