Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Neopretex steril OP-Handschuhe 50 Paar Gr. 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258018
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     95219
EAN/GTIN:
     4250016400653
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschuh Rettungsanzug
Neopren-Handschuh
Neoprenhandschuh
Neoprenhandschuhe

Meditrade Neopretex OP Operarationshandschuhe

Neopretex OP Neoprenhandschuhe für den Einmalgebrauch

  • OP-Handschuh und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
  • das beständige Material passt sich nach kurzer Zeit wie eine zweite Haut der Hand an und garantiert ermüdungsfreies Arbeiten
  • Neopretex OP sind steril, latexfrei, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand
  • auf Grund der Latexfreiheit eignen sich die OP-Handschuhe Neopretex OP besonders für Notfall- und Rettungsdienste, der Gesundheitsvorsorge von Kindern; ideal für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Pharmaindustrie
  • die Einmalhandschuhe eignen sich auch zum Double-Gloving
  • Einweghandschuhe Neopretex OP in Größe 9,0
  • Lieferform 50 Stück, steril verpackt
Weitere Hinweise zu den OP-Handschuhen Neopretex OP in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,75*
€ 67,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,05*
€ 66,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,19*
€ 60,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,60*
€ 59,02
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 49,57*
€ 58,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
01013D
ab € 1,36*
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.