| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255020 Herst.-Nr.: 02.11001.002 EAN/GTIN: 4030155001542 |
| |
|
| | |
| KaWe Diagnostik-Set C10/E10 2,5V
Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik; Otoskop Combilight, Ophthalmoskop Eurolight
Diagnostikset bestehend aus: - KaWe Combilight C10 Otoskop-Kopf, Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung
- Otoskop Leuchtmittel Vakuum-Lampe 2,5V
- KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E10 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien und einer Blende
- Ophthalmoskop Leuchtmittel Vakuum-Lampe 2,5V
- Batterie-/Ladegriff mit Schraubverschluss, dimmbar, für Batterien (2xBaby C) oder unter Verwendung von Akkus (nicht im Lieferumfang) in der Ladestation KaWe MedChange 4000 aufladbar
- weiteres Zubehör: 3 Dauerohrtrichter (Ø 2,5/3,5/4,5mm), Lampenträger gebogen, Kehlkopfspiegel (Ø20mm und Ø22mm), Spatelhalter aus Kunststoff, Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube, Ersatzlampe
- Lieferung mit schwarzer Hartschalenbox
Weitere Informationen: | | Stück: | 1 Set | Ausführung: | Set 1 B | Leistung: | 2,5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 127,66* | € 151,02* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,86* | € 151,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,51* | € 307,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|