Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Diagnostik-Set Combilight F.O. LED Otoskop+Ophthalmoskop KAWE Combilight LED Otoskop-/Opht.-Set FO 30 2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255017
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     02.25004.002
EAN/GTIN:
     4030155010872
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Set Otoskop Ophthalmoskop

KaWe Combilight F.O.30 LED/E36 Diagnostik-Set 2,5V mit Batteriegriff

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set mit Fiber Optik. Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik; Otoskop Combilight, Ophthalmoskop Combilight

Diagnostikset bestehend aus:

  • KaWe Combilight F.O. LED Otoskop-Kopf, Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung
  • Otoskop Leuchtmittel LED-Lampe standard 2,5V
  • KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E36 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien und 6 Blenden
  • Ophthalmoskop Leuchtmittel Halogen-Lampe 2,5V
  • Metall-Batteriegriff mit Clic-Verschluss, dimmbar für 2 Baby-Batterien (Typ C, nicht im Lieferumfang)
  • Einwegohrtrichter 10 Stück Ø 2,5mm, 10 Stück Ø 4,0mm
  • Lieferung mit schwarzer Hartschalenbox
Weitere Informationen:
Stück:
1 Set
Ausführung:
mit Metall-Batteriegriff
Leistung:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: diagnostik set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 195,21*
€ 226,87*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,00*
€ 227,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,76*
€ 518,97*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
02.28014.002
ab € 507,89*
Sonstiges
KaWe Germany
02.28004.002
ab € 522,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.