| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255015 Herst.-Nr.: 02.23004.001 EAN/GTIN: 4030155001597 |
| |
|
| | |
| KaWe Combilight F.O.30/E36 Diagnostik-Set 2,5V mit Batterie-/Ladegriff
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set mit Fiber Optik. Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik; Otoskop Combilight, Ophthalmoskop Combilight
Diagnostikset bestehend aus: - KaWe Combilight F.O.30 Otoskop-Kopf, Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung
- Otoskop Leuchtmittel Xenon-Lampe 2,5V
- KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E36 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien, mit 6 Blenden
- Ophthalmoskop Leuchtmittel Halogen-Lampe 2,5V
- Batterie-/Ladegriff aus Metall mit Clic-Verschluss, für Batterien 2xBaby (Typ C, Batterien nicht im Lieferumfang) oder in Verbindung mit Akku (nicht im Lieferumfang) in Ladestation KaWe MedChange 4000 aufladbar
- Einwegohrtrichter 10 Stück Ø 2,5mm, 10 Stück Ø 4,0mm
- Lieferung in schwarzer Hartschalenbox
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Einwegohrtrichter | Ausführung: | kleines Set | Leistung: | 2,5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |