Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Diagnostik-Set Eurolight F.O.30 LED/E36 mit Ladegriff KAWE Eurolight LED Otoskop-/Opht.-Set FO 30 3,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255013
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     02.18004.002
EAN/GTIN:
     4030155010865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Set Otoskop Ophthalmoskop

KaWe Eurolight F.O. 30 LED/E36 Diagnostik-Set 3,5V

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set mit Fiber Optik. Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik; Otoskop Eurolight, Ophthalmoskop Eurolight

Diagnostikset bestehend aus:

  • KaWe Eurolight F.O. 30 LED Otoskop-Kopf, Fiberoptik mit 3-facher Lupenvergrößerung
  • Otoskop Leuchtmittel LED-Lampe high power 3,5V
  • KaWe Eurolight Ophthalmoskop-Kopf E36 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien und 6 Blenden
  • Ophthalmoskop Leuchtmittel Halogen-Lampe 3,5V
  • Ladegriff aus Metall mit Clic-Verschluss, dimmbar inkl. Li-Ion nur in Kombination mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar (Artikel 255005)
  • Einwegohrtrichter 10 Stück Ø 2,5mm, 10 Stück Ø 4,0mm
  • Lieferung in schwarzer Hartschalenbox


Informationen zu den Blenden in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Stück:
1 Set
Ausführung:
mit Ladegriff
Leistung:
3,5 V
Weitere Suchbegriffe: diagnostik set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,77*
€ 330,59*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,39*
€ 330,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,82*
€ 677,38*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
02.23001.001
ab € 378,81*
Sonstiges
KaWe Germany
02.23004.001
ab € 176,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.