Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240232 Herst.-Nr.: beu 95005 EAN/GTIN: 4211125950057 |
| |
|
| | |
| Eine extra flexible Messspitze und bewährte Zuverlässigkeit bietet dieses Express-thermometer mit lustigen Motiven. - Messzeit ca. 10 Sekunden
- Kontakt-Messtechnik
- Anzeige von °C
- Fieberalarm mit Warnton ab 37,8 °C
- Wasserdichte Spitze und Display
- Quecksilberfrei und ohne Glas
- Desinfektionsfähig
- 1 Speicherplatz
- Abschaltautomatik
- Signalton bei Messende
- mit Schutzhülle
- inkl. 1x 1,55V Batterie LR41
- Motiv Frog
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Frog | PZN: | 10983481 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,36* | € 5,41* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,6875* | € 12,2975* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 12,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,83* | € 15,73* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|