Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Blue Sensor R Klebeelektroden 48 mm Bananenst. 25 St. Einweg-EKG-Elektroden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-237040
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     R-00-A
EAN/GTIN:
     5707480022199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode
blue sensor elektrode

Ambu Blue Sensor R

Einweg-EKG-Elektrode mit Bananenstecker. Die Ambu BlueSensor R zeichnet sich durch optimale Klebeeigenschaften, eine einfache Handhabung und eine beständige Signalqualität aus. Sie gewährleistet bei kurz- oder mittelfristigen Anwendungen ein durchgängig einwandfreies Signal und ist aufgrund ihrer großen Messfläche sowie hohen Initialklebekraft eine optimale Wahl für das Belastungs-EKG. Dank des Schaumstoffträgers ist sie angenehm zu tragen und flüssigkeitsresistent.

Eigenschaften der Ambu-Einwegelektrode

  • Elektrode gewährleistet bei kurz- und mittelfristigen Anwendungen ein durchgängig einwandfreies Signal, ideal geeignet für Belastungs-EKG
  • spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
  • höchste Intialklebekraft
  • große Messfläche
  • stabiler, flüssigkeitsresistenter Schaumstoffträger, angenehme Tragbarkeit
  • hochwertiger Ag/AgCl-Sensor
  • dezentrierter Anschluss, minimierte Artefakte
  • Geltyp Nassgel
  • mit Bananenstecker, 4 mm
  • Ø 48 mm
  • 25 Stück
  • Typ Blue Sensor R-00-A
Weitere Informationen finden Sie uns unserem Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bananenstecker
Textilkennzeichen:
100% Vlies
Weitere Suchbegriffe: Ambu Blue Sensor R, EKG-Elektroden, Bananenstecker, Belastungs-EKG, Einmal-Klebeelektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BG 13
ab € 17,90*
Sonstiges
KaWe Germany
01.12330.001
ab € 83,68*
Sonstiges
Seca
201
ab € 9,17*
Sonstiges
Servoprax
G5 00812
ab € 4,33*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.78.107
ab € 288,32*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,16*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20600.001
ab € 6,14*
Sonstiges
MED+ORG
60.125D
ab € 47,54*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,28*
Sonstiges
Servoprax
B6 1300
ab € 5,32*
Sonstiges
B. Braun
9209841
ab € 5,05*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-LIMETTE
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.