Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Blue Sensor NF Klebeelektroden Bananenanschluss 12 St. Einweg-EKG-Elektroden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237036
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     NF-50-A
EAN/GTIN:
     5707480022144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode
blue sensor elektrode

Ambu Blue Sensor NF

Einweg-EKG-Elektrode mit Bananenanschluss. Die Blue Sensor NF wurde speziell für Früh- und Neugeborene konzipiert. Ihr hautfreundliches Festgel bietet optimale Signaleigenschaften während der Anwendung und ist zudem repositionierbar. Dank des weichen und atmungsaktiven Vliesmaterials ist die Elektrode auch über längere Zeiträume bequem zu tragen. Die NF-Elektrode ist auch mit farbkodierten Anschlusskabeln erhältlich. Sie ist latexfrei.

Eigenschaften der Ambu-Einwegelektrode

  • speziell für Früh- und Neugeborene konzipiert
  • spezielle Gel-Sensorkombination mit sehr hoher Leitfähigkeit
  • hautfreundliches Festgel
  • atmungsaktives Vliesmaterial
  • aufgrund des weichen und atmungsaktiven Vliesmateriales auch über längere Zeiträume bequem zu tragen
  • dezentrierter Anschluss - minimierte Artefakte
  • hochwertiger Ag/AgCl-Sensor
  • mit farbkodiertem Anschlusskabel erhältlich
  • Geltyp: Festgel, dadurch repositionierbar
  • mit Bananen-Anschluss, 50 cm Kabel
  • Elektrodengröße 30 x 22 mm
  • Kontaktfläche 28 x 20 mm
  • 12 Stück
  • Typ Blue Sensor NF-50-A
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bananenanschluss, Kabel
Textilkennzeichen:
100% Vlies
Weitere Suchbegriffe: EKG-Elektroden, Einmal-Klebeelektroden, Neugeborene, Frühgeborene, Kinder, Neonatologie, Pädiatrie, Bananenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,83917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
BG 13
ab € 17,90*
Sonstiges
KaWe Germany
01.12330.001
ab € 83,68*
Sonstiges
Seca
201
ab € 9,17*
Sonstiges
Servoprax
G5 00812
ab € 4,33*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.78.107
ab € 288,32*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,16*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20600.001
ab € 6,14*
Sonstiges
MED+ORG
60.125D
ab € 47,54*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,28*
Sonstiges
Servoprax
B6 1300
ab € 5,32*
Sonstiges
B. Braun
9209841
ab € 5,05*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-LIMETTE
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.