Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Blue Sensor M 34 mm Druckknopf 50 Stück Einweg-Klebeelektroden für die Kardiologie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237035
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     M-00-S/50
EAN/GTIN:
     5707480022076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blue-Sensor-Elektrode
EKG-Klebeelektrode
blue sensor elektrode

Ambu® Blue Sensor M

Blue Sensor M-00-S von Ambu ist Einweg-EKG-Elektrode mit Druckknopf für Kurzzeit-Monitoring in der Pädiatrie und bei Erwachsenen. Die Elektrode Blue Sensor M verfügt über eine gute Klebekraft und sorgt mit einer speziellen Gel-Sensorkombination für hervorragend Leiteigenschaften. Die Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen ermöglicht einen exzellenten Kontakt zur Haut und sorgt für stabile Signale über die EKG-Dauer. Dank des latexfreien, flüssigkeitsresistenten Schaumstoffmateriales ist die hautfreundliche Elektrode M bequem zu tragen. Ambu® Blue Sensor M-00-S ist auch mit Kabel erhältlich.

Produktinformationen zu Ambu® Blue Sensor M

  • Hochwertiger Ag/AgCl-Sensor (Silber/Silberchlorid) mit niedrigem Profil
  • Nassgel, Druckknopf, 42 x 38 mm, 50 Stück (im Beutel)
  • Schaumstoffelektrode für Kurzzeit-Monitoring, kurz- und mittelfristige Anwendung, für Kinder und Erwachsene
  • Latexfreies, flüssigkeitsresistentes, angenehmes Schaumstoffmaterial
  • Spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
  • Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen
  • Dezentrierter Druckknopfanschluss  
  • Auch mit Kabel erhältlich
Vorteile von Ambu® Blue Sensor M
  • Patient kann mit der SP-Elektrode auch duschen
  • Exzellenter Kontakt und stabile Signale über die gesamte EKG-Dauer
  • Minimierte Artefakte
  • Hochwertiges Nassgel in optimaler Menge
  • Anwenderfreundlich
  • Hervorragenden Klebeeigenschaften

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Stück
Typ:
mit Druckknopf
Art:
Elektroden
Textilkennzeichen:
100% Vlies
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Klebeelektroden, EKG-Elektroden, S-Druckknopf, Ruhe-EKG, Pädiatrie, OP, Anästhesie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.