Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastoflex Langzugbinde 8 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-229003
Hersteller:
     Elastotex-Verbandsstoffe
Herst.-Nr.:
     8001
EAN/GTIN:
     4260102350021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Elastoflex Langzugbinde

Die elastische Langzeitbinde für Stützverband, Entlastungsverband, Kompressionsverband oder als Sportbandage. Die besonderen Eigenschaften der Binde gewährleisten bei der phlebologischen und lymphologischen Versorgung eine wirkungsvolle Beeinflussung der erweiterten Venen, ohne Druckbeschwerden zu verursachen. Die Gewebstruktur der Binde ermöglicht eine gute elastische Anpassung an die bei der Bewegung auftretende Verformung des Beines, wodurch eine dauernde Feinmassage der Haut und der Muskulatur bewirkt wird. Die Binde ist sehr hautverträglich und atmungsaktiv, bleibt bei längerem Tragen formstabil, garantiert einen kräftigen Zug und somit eine sehr gut stützende Wirkung

  • die Elastoflex Langzugbinde mit hohem Dehnverhalten (ca. 200%)
  • die Binde ist waschbar und dampfsterilisierbar
  • Material: reine Baumwolle mit eingewebten umsponnenen Gummifäden
  • heilende Indikation: Krampfaderbildung, Unterschenkelgeschwüre, Nachbehandlung nach Venenentzündungen oder Krampfaderoperationen, Erkrankungen des Band- und Halteapparates, Sportverletzungen
  • vorbeugende Indikation: bei Überanstrengung (Stehberufe), zur Vermeidung von Krampfaderbildung, zur Embolieprophylaxe nach Operationen


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist die Elastoflex Langzugbinde als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
8cm x 5m
Elastizität:
elastisch
kohäsiv:
nicht kohäsiv
PZN:
17176341
Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde, Baumwollbinde, Standardbinde, Universalverband, Sportbinde, Venenbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.