| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220263 Herst.-Nr.: 00-915-RD7003-01 EAN/GTIN: 4260241965155 |
| | |
|
| | |
| Desco Wipes Vliestücher Desco Wipes von Dr. Schumacher sind trockene Vliestuchrollen zur Tränkung mit geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Mithilfe der Vliestücher Desco Wipes können die praktischen Mehrweg-Vliestuchspendersysteme befüllt werden. Die Desco Wipes Vliestücher sind zur Reinigung von Flächen und Medizinprodukten geeignet. In den Nachfüllpackungen sind Desotex Aufbereitungstücher zur hygienischen Aufbereitung des Vliestuchspenders vor der Wiederbefüllung enthalten. Produktinformationen zu den Desco Wipes Vliestüchern - 3 x 70 Desinfektionstücher auf Rolle
- Maße der Vliestücher: ca. 25 x 25 cm
- Trockene Wischtücher zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Desco Wipes Vliestuchspendersystem
- Flexible Verwendung: sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten
- Material: qualitativ hochwertiger und fusselarmer Desco-Tex Vliesstoff
- Sehr strapazierfähig und besonders reißfest durch quervernetzte Struktur
- Sehr wirtschaftlich, optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche
Anwendungsgebiete der Desco Wipes Vliestücher - Wipes für das wiederbefüllbare Vliestuchspendersystem
- Zur Tränkung, hygienischen Aufbewahrung und Anwendung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln
- Zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar oder Flächen aller Art
Anwendung der Desco Wipes Vliestücher - Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln
- Flächen mit den getränkten Desco Wipes bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen
- Desotex Aufbereitungstücher in den Nachfüllpackungen für die hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Eine detaillierte Anleitung zur Anwendung finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 Rollen á 70 Tücher | PZN: | 08091573 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, desomed vliestücher, dekontaminations tücher, desinfektions tuch desomed, Desco Wipes, Vlies, Vliestücher, Rollen, Desinfektionstücher, Tränkung, Reinigung, Wischdesinfektion, Flächen, Inventar, Schnelldesinfektion, Mehrweg-Vliestuchspendersystem, nachfüllbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 7,47* | € 11,81* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 9,95* | ab € 10,78* | € 15,91* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 18,28* | € 26,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,29* | € 34,22* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 29,26* | € 40,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 6,09334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|