| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220256 Herst.-Nr.: 00-918-005 EAN/GTIN: 4260241964424 |
| | | |
|
| | |
| Universalspender SPE 500 Der Kunststoffarmhebel-Wandspender von Dr. Schumacher ist geeignet zur dosierten Entnahme von Seifen, Waschlotionen und Desinfektionsmitteln. Der Wandspender hat eine Auffangschale und einen langen Bedienhebel. In den Spender mit Sichtfenster passen 500ml-Flaschen. Der Armhebelwandspender kann für die hygienische Händedesinfektion in medizinischen Bereichen verwendet werden. Produktinformationen zum SPE 500 - Für alle handelsüblichen 500-ml-Eurospender-Flaschen
- Armhebel-Wandspender mit Gehäuse aus Kunststoff
- Mit integrierter Auffangschale und langem Bedienungshebel
- Dosiert Seifen, Desinfektionsmittel, Waschlotionen
- Verschlossener Spender mit Sichtfenster
- Dosiermenge beträgt ca. 1,8 ml/Hub, reduzierbar in drei Stufen
Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 500 ml | PZN: | 16867959 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 500ml, cremeseifenspender, desomed seifenspender, Waschlotionen, Universalspender, Dispenser, Eurospender, Spender, Kunststoffarmhebel, Bedienhebel, Wandspender, 500 ml, Flaschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,14* | € 36,47* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,96* | € 36,48* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 77,67* | € 101,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|