| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220237 Herst.-Nr.: 00-409-005 EAN/GTIN: 4260068628950 |
| | | |
|
| | |
| ASEPTOMAN® GEL Das viruzide alkoholische Desinfektions-Gel von Dr. Schumacher ist sehr gut hautverträglich, parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen. ASEPTOMAN® GEL enthält hochwertige rückfettende Inhaltsstoffe sowie Feuchthaltemittel die eine Austrocknung der Haut verhindern. Produktinformation zu ASEPTOMAN® GEL - 500 ml Spenderflasche
- Gute Hautverträglichkeit
- Enthält hochwertige rückfettende Substanzen
- Parfümfrei
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren
- Wirkstoff Ethanol
- Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- IHO-/VAH- und ÖGHMP- gelistet
Wirkungsspektrum von ASEPTOMAN® GEL - Bakterizid
- Begrenzt viruzid
- Levurozid
- Tuberkulozid
Hautdesinfektion ASEPTOMAN® GEL wirkt umfassend gegen Bakterien (inkl. TbB), Pilze und behüllte Viren (inkl. HBV/HIV, HCV) und unbehüllte Viren (Polio-, Adeno- und Noroviren). Die Einwirkzeiten von ASEPTOMAN® variieren von 15 Sekunden bis 1,5 Minuten. Anwendungsbereiche von ASEPTOMAN® GEL Gebrauchsfertiges Gel zum Einreiben in die trockenen Hände. Hände während der gesamten Einwirkzeit durch das unverdünnte Präparat feucht halten. - Hygienische Händedesinfektion, 2x3 ml - 30 s
- Chirurgische Händedesinfektion, 2x5 ml - 1,5 min
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit ASEPTOMAN® GEL entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 10109086 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleckensalz, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Kippverschluss, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, handdesinfektion desomed aseptoman 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Händereinigungsmittel, Händedesinfektionsgel, Händeeinreibung, Praxishygiene, Infektionsvermeidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,14* | € 6,48* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,11* | € 6,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 8,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,89* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00822* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|