| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220164 Herst.-Nr.: 00-906-000-01 EAN/GTIN: 4260241968446 |
| | |
|
| | |
| Dosierpumpe für Kanister 2/5/10 Liter Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel von Dr. Schumacher und Desomed sind für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet, z. B. im industriellen und medizinischen Bereich. Produktinformationen zur Dosierpumpe - Für Kanister mit 30 ml Hub
- Passend für 2 l Griffflasche, 5 l und 10 l Kanister
- Auf Wunsch mit Distanzstück für kleine Volumina 20 ml und 10 ml
- Dosierpumpe für Desinfektions- und Reinigungsmittel
- Applikations- und Dosierhilfe
Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | für 2 l,5 l, 10 l | Ausführung: | Kanisterdosierpumpe 30ml Hub | PZN: | 08096101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpspender, Kanisterpumpen, dosierpumpe für kanister 10l, dosierpumpe für kanister, dosierspender 2000ml, Flaschenspender, Dosierhilfe, Zubehör, Applikationshilfe, Kanisterpumpe, Seifenspender, Hygienespender, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Industrie, Labor, medizinisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,97* | € 7,61* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 7,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,56* | € 9,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 7,16* | € 10,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 7,79* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|