Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ärztekrepp, 55 cm, 1 Rolle 150 m, hochweiß, 2lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-216403
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     K755
EAN/GTIN:
     4052919006518
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

mediware Tissue Ärzterkrepp

Ärztekrepp auf der vorteilhaften 150-m-Rolle

  • 2-lagige Liegenrolle
  • Materialqualität 40g/qm, Zwischenblatt verleimt und geprägt
  • Papierrolle alle 38cm perforiert
  • Ärztekrepp aus Tissue, Farbe weiß
  • Liefereineheit 1 Liegenrolle Länge 150m, Breite 55cm 
Weitere Informationen:
Maße:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 2-lagig, liegen-papier, liegenpapier hochweiß, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 16 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,06334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,83*
€ 15,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6004
ab € 81,25*
Sonstiges
SCA
125161
ab € 56,43*
Sonstiges
Clap Tzu
100032
ab € 13,24*
Sonstiges
Weber&Weber
I4K33N-50-gelb
ab € 1,24667*
Sonstiges
Servoprax
HX28505
ab € 13,71*
Sonstiges
Servoprax
G10230-07
ab € 20,88*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 20,85*
Sonstiges
Servoprax
G10230-61
ab € 19,91*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 26,09*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 37,10*
Sonstiges
WEBER & WEBER
M70N-50-GRÜN
ab € 8,04*
Sonstiges
Care Integral
10344634
ab € 4,68*
Sonstiges
Servoprax
K759
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG