Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Hängeschienen für Karteimappen ALPHAnorm 100 Stück Für System ALPHAnorm A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206845
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Schiene
Hängeschiene
Einlegeblatt Karteitasche
Patientenakten-Einlegekarten

Hängeschienen für ALPHAnorm A4 Karteimappen

Schnell und ordentlich abgehängt in der Hängeregistratur mit den Hängeschienen für ALPHAnorm A4 Karteimappen.

Produktinformationen für Hängeschienen

  • Hängeschienen aus Metall komplett gesintert und ohne scharfe Kanten
  • Länge 34,7 cm
  • Mit 8 mm Lochung
  • Zur Verwendung der Karteimappen ALPHAnorm A4 für die Hängeregistratur
  • Um Karteimappe zu befestigen, benötigt man Abheftstreifen
  • 100 Stück

Weitere Suchbegriffe: Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, hänge schiene, MED+ORG, Hängeschienen, ALPHAnorm, A4 Karteimappen, Ablage, Dokumentation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,36*
€ 65,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,66*
€ 59,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,26*
€ 55,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,92*
€ 48,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MED+ORG
R1 60010
ab € 21,81*
Zubehör
MED+ORG
R1 60204C
ab € 139,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.