Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Behandlungsverlauf Einlegeblätter DIN A4 1000 Blatt Für die Erweiterung der Patientenkartei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206818
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeblatt Karteitasche
Patientenakten-Einlegekarten
Patienteneinlegekarten
Patientenkarten

Behandlungsverlauf Karteikarten

Die Karteikarten zum Behandlungsverlauf eines Patienten dienen zum Erweitern der Patientenakte. Die Karten zum Behandlungsverlauf  sind etwas kürzer als DIN A4 und sind beidseitig liniert.

Produktinformationen zu Karteikarten Behandlungsverlauf

  • 1000 Blatt
  • Zur Erweiterung der Patientenakte
  • Geeignet für alle Karteitaschen
  • Format 15 mm kürzer als DIN A4
  • Lochung oben
  • Zweiseitiger Druck grau
  • Zeilenabstand 8 mm
  • Papier weiß, satiniert, holzfrei, 70 g
    Weitere Informationen:
    Inhalt:
    1000 Blatt
    Weitere Suchbegriffe: Patiententaschen-Einlegekarten, Praxiskalendereinlage, Terminplaner Einlegeblätter, terminplaner einlegeblätter, Behandlungsdokumentation, Karteikarte, Karteisystem, Patientenkartei
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,79*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 95,86*
    € 114,07
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 93,90*
    € 111,74
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 93,83*
    € 111,66
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 90,36*
    € 107,53
    pro Packung
    ab 6 Packungen
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Packung
    ab 9 Packungen
    € 90,23*
    € 107,37
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 84,99*
    € 101,14
    pro Packung
    ab 12 Packungen
    € 84,93*
    € 101,07
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 73,79*
    € 87,81
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.