| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206816 Herst.-Nr.: 60.115D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diagnosekarten Gynägologie Auf Diagnosekarten werden wichtige Informationen zum Patienten dokumentiert. Die Diagnosekarte Gynäkologie gibt beispielsweise Auskünfte über Risiken, welche beachtet werden müssen bei Schwangerschaft oder Medikamentengabe oder die Diagnosekarten geben Auskunft über Schwangerschaften, Zyklus oder auch mögliche erfolgte Operationen der Patientin. Die Diagnosekarten von MED+ORG sind ein wichtiger Bestandteil der Patientenkartei. Produktinformationen zu Diagnosekarten
- Format DIN A5 quer
- Qualität holzfrei, satiniert, 170 g PlanoScript
- Einseitig bedruckt grau
- Lochung oben
- Farbe weiß
- 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gynäkologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patienten-Fragebogen, Patientenfragebogen, Einlegeblatt Karteitasche, Patientenakten-Einlegekarten, Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, einlegeblatt karteitasche, Diagnosekarten, Karteikarten, Dokumentation, Befundung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 49,02* | € 64,75* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 65,40* | € 84,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09804* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|