Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteitaschen DIN A5 Facharzt 1000 Stück Patientenkarteikarten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206808
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60105V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
Einlegeblatt Karteitasche

Karteitasche Allgemeinarzt und Facharzt

Die Karteitaschen für den Allgemeinarzt und Facharzt von MED-ORG dienen zur Ablage der Dokumente für die Patientenkartei. 

Produktinformationen zu den Karteitaschen

  • Format ALPHAnorm DIN A5 quer
  • Farbe weiß
  • Beidseitig bedruckt 
  • Qualität holzfrei, extra zäh, Computerkarton 180 g 
  • 3x genutet
  • Wird zur Anwendung 2x gefaltet
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Facharzt
Weitere Suchbegriffe: Patientenakten-Einlegekarten, Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, med+org karteitasche, karteitasche, Karteikarte, Dokumentation, Befundung, Organisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,97*
€ 245,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,91*
€ 241,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,55*
€ 221,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,75*
€ 213,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,39*
€ 196,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.