Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteireiter für ALPHAsafe DIN A5 quer orange 100 Stück Karteikartenreiter für temporäre Markierungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206802/8
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     20.015.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Einlegeblatt Karteitasche
Patientenakten-Einlegekarten
Patienteneinlegekarten

Karteireiter für ALPHAsafe

Diese Reiter sind für dasKarteisystem ALPHAsafe DIN A5 quer geeignet.

Produktinformationen zu Karteireiter ALPHAsafe 

  • Farbe orange
  • Reiter für ALPHAsafe DIN A5 quer
  • Nur in Verbindung mit Karteihülle ALPPAsafe zu verwenden
  • Für temporäre Markierungen
  • Material Kunststoff
  • 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, kunststoffreiter, Karteikartenreiter, ALPHAsafe, Dokumentation, Ablage, Archivierung, Bürobedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,30*
€ 11,63*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 20,45*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MED+ORG
R1 20100
ab € 83,54*
Zubehör
MED+ORG
R1 20001
ab € 52,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.