Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemodis Massagecreme flüssig 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206673
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     S4 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massage-Creme
Massagecreme
Massagesalbe
massage creme

Chemodol Massagecreme flüssig

Mit einem hohem Anteil an wertvollen Ölen ist die Massagecreme sehr ergebig.

Produktinformationen zur Massagecreme

  • 1 Flasche Chemodol Massagecreme flüssig 500 ml
  • Milde weiße Creme angenehm im Geruch
  • Hoher Anteil an wertvollen Ölen
  • Besonders ergiebig
  • Mit Wasser abwaschbar
  • Keine Fleckenbildung
  • Zur universellen Anwendung



Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
PZN:
05956660
Weitere Suchbegriffe: Einreibung, Muskelentspannung, Massagemittel, Gelenkverband, Rehabilitation, Massagelotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,02262* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,28*
€ 20,56
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauerfeind
11011103070706
ab € 50,49*
Sonstiges
Beiersdorf
01265
ab € 3,71*
Sonstiges
Bodynova
1878i
ab € 5,44*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,33*
Sonstiges
cosiMed
01.19
ab € 32,00*
Sonstiges
cosiMed
02.03
ab € 7,73*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 165504.7
ab € 1,5695*
Sonstiges
Hartmann
9311020
ab € 23,43*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,60*
Sonstiges
Schlick
1-386-METALLICBLAU
ab € 15,12*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4327
ab € 33,38*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,89*
Sonstiges
Servoprax
J8 1140651B
ab € 22,98*
Sonstiges
Erler-Zimmer
3016
ab € 914,56*
Sonstiges
Spitzner
27400023
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.